Motion
530-50
Diamètre du ruban à mesurer - Longueur de la lame : 50 pi, Largeur de la lame : 3/8 po, Couleur de la lame : Jaune
N° D’ARTICLE MI02051763
N° MFR530-50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diamètre du ruban à mesurer - Longueur de la lame : 50 pi, Largeur de la lame : 3/8 po, Couleur de la lame : Jaune
N° D’ARTICLE MI02051763
N° MFR530-50
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    50 pi
  • Largeur de lame
    3/8 po
  • Diplôme
    1/8 po
  • Poids
    8.00 lb

Détails

  • Action
    Verrouillage
  • Revêtement de lame
    Émail jaune
  • Couleur de la lame
    Jaune
  • Matériau de la lame
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    65945
  • Page de produit du fabricant
  • Type d’extrémité de ruban
    Crochet

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN 530-50 , 3/8 PO X 50 PI, VINYLE ROUGE