Motion
Lectra Clean HD 19oz

CRC INDUSTRIES
Lectra Clean HD 19oz

Dégraissant pour pièces électriques robuste Lectra Clean®, 19 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02066186
N° MFRLectra Clean HD 19oz
Prix24.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Lectra Clean HD 19oz

Dégraissant pour pièces électriques robuste Lectra Clean®, 19 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02066186
N° MFRLectra Clean HD 19oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    250°F
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 20 onces
  • Point de congélation
    -28°F
  • Hauteur
    9.25 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Gravité spécifique
    1.62
  • Contenu en COV
    0
  • Poids
    1.5 lb
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Apparence
    Liquide transparent
  • Type de base
    Chloré
  • Couleur
    Effacer
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Résistance diélectrique
    50,500 V
  • Caractéristiques et avantages
    • Évaporation rapide et sans résidus • Aucun point d’éclair ou de flamme • Utilisation sur l’équipement où l’énergie ou les résidus existent pendant le nettoyage • Non corrosif, non tachant et non conducteur • Homologué NSF K2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille • Contient n° 1,1,1-Trichoroethane
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Aucun
  • Formulaire
    Vaporisateur en aérosol
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    078254020181
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Propulseur
    Dioxyde de carbone
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Irritant
  • CUP_NON
    078254020181

Aperçu

Description du fabricant
02018 NETTOYANT CO-CONTACT ADV AER20OZ
  • Offre une évaporation rapide et aucun résidu
  • Pas de point d’éclair ou de feu
  • Utiliser sur l’équipement où il y a de l’énergie et/ou des résidus pendant le nettoyage
  • Non corrosif, non tachant et non conducteur
  • Homologué NSF K2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
  • Contient n° 1,1,1-Trichoroethane
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon