Motion
PCM 505530 M

SKF
PCM 505530 M

Matrice et moulage, roulement uni - Alésage de 50 mm, longueur de 30 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI02080005
N° MFRPCM 505530 M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PCM 505530 M

Matrice et moulage, roulement uni - Alésage de 50 mm, longueur de 30 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI02080005
N° MFRPCM 505530 M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9685 po, 50 mm
  • Diamètre intérieur
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Épaisseur globale
    2.5000 mm
  • Épaisseur
    0.0984 po, 2.50 mm
  • Poids
    1.88 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fonction de relubrification;Entretien minimal;Réservoirs de graisse
  • Matériau du roulement
    Composite
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Type de douille
    Manche unie
  • Description
    Bague droite en composite POM
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Type de mise à la terre
    Mise à la terre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PCM 505530 M
  • Matériel
    Composite POM
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 110 °C, -40 à 230 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    PCM
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Bague
  • CUP_NON
    7316571347585

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE GLYCODUR DE PCM505530 M