Motion
8Q-RNA5902

NTN
8Q-RNA5902

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 18 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02081320
N° MFR8Q-RNA5902
Prix37.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
8Q-RNA5902

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 18 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02081320
N° MFR8Q-RNA5902
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
Prix37.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.065 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles 8Q-RNA5902 présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 28 mm, une largeur globale de 18 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.065 lb, ce qui le rend adapté aux applications industrielles compactes.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359456660
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4300 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359456660

Aperçu

Description du fabricant
8Q-RNA5902 ROULEAU À AIGUILLES BRG