Motion
ZM15
Contre-écrou de roulement série ZM - Filetage M15x1 mm, diamètre extérieur 25 mm, diamètre extérieur 21 mm, largeur 8 mm
N° D’ARTICLE MI02083732
N° MFRZM15
Prix146.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série ZM - Filetage M15x1 mm, diamètre extérieur 25 mm, diamètre extérieur 21 mm, largeur 8 mm
N° D’ARTICLE MI02083732
N° MFRZM15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix146.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    21 mm
  • Extérieur Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    0.0780 po
  • Largeur totale
    8 mm
  • Filetage Taille  
    M15x1 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    ZM
  • CUP_NON
    4012802079302

Aperçu

Description du fabricant
ZM15 ÉCROU AUTOBLOQUANT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon