Motion
Seau Sta-Lube Sta-Plex 35lb

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube Sta-Plex 35lb Pail

Graisse polyvalente Sta-Lube - Pression extrême, Qualité NLGI 2 , Taille 35 lb, Contenant de seau, Couleur rouge, Non alimentaire, Résistant à l’eau, -20 à +325 °F
N° D’ARTICLE MI02085183
N° MFRSta-Lube Sta-Plex 35lb Pail
Prix652.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube Sta-Plex 35lb Pail

Graisse polyvalente Sta-Lube - Pression extrême, Qualité NLGI 2 , Taille 35 lb, Contenant de seau, Couleur rouge, Non alimentaire, Résistant à l’eau, -20 à +325 °F
N° D’ARTICLE MI02085183
N° MFRSta-Lube Sta-Plex 35lb Pail

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix652.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Poids net
    11 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Durée de conservation
    10
  • Gravité spécifique
    0.9 à 60°F

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Type de base
    Complexe de lithium
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Rouge
  • Type de contenant
    Seau
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Point de chute
    500+ °F
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    475 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    072213319507
  • Température de fonctionnement maximale
    325 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -10 °F
  • Cote NSF
    H2
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Aucun
  • Méthode de retrait
    Retirer avec un produit dégraissant ou nettoyant pour freins.
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Pétrole évanoui
  • Plage de température
    -20 à +325 °F
  • Type
    Pression extrême
  • CUP_NON
    072213319507
  • Viscosité
    230
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    5
  • Pénétration travaillée
    265 à 295
  • Température de travail
    -20 à 325°F

Aperçu

Description du fabricant
SL3195 STA-PLEX GRAISSE ROUGE SUR SITE PAIL35LB
  • Point de chute typique 500°F
  • Excellente lubrification à haute température qui protège contre la rouille et l’oxydation
  • Couleur rouge
  • Résiste au lavage sous des exigences de lubrification exigeantes et sévères.