Motion
7000126425 FEUILLES 9X11 320A  413Q PAPIER HUMIDE OU SEC, 25 FEUILLES/PAQUET

3M
7000126425 SHEET 9X11 320A 413Q WET OR DRY PAPER, 25 SHEETS/PK

Feuille de ponçage et de finition enduite Wetordry de 11.0000 po de long, 9.0000 po de large, 320 grains
N° D’ARTICLE MI02086201
N° MFR7000126425 SHEET 9X11 320A 413Q WET OR DRY PAPER, 25 SHEETS/PK
Prix1.40 $/ch
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000126425 SHEET 9X11 320A 413Q WET OR DRY PAPER, 25 SHEETS/PK

Feuille de ponçage et de finition enduite Wetordry de 11.0000 po de long, 9.0000 po de large, 320 grains
N° D’ARTICLE MI02086201
N° MFR7000126425 SHEET 9X11 320A 413Q WET OR DRY PAPER, 25 SHEETS/PK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.40 $/ch

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    A
  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    9 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Bord fin, préparation de la peinture, ponçage de l’apprêt
  • Matériau de support
    Papier
  • Numéro de grain
    320
  • Numéro de stock du fabricant
    60455073126
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144994212
  • Nombre de feuilles
    50
  • CUP_NON
    00051144994212
  • Étanche
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
7000126425 FEUILLE 9X11 320A 413Q
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Grain 320A
  • Abrasif au carbure de silicium, un minéral synthétique tranchant qui coupe rapidement et en douceur
  • Utiliser avec de l’eau ou de l’huile de coupe pour réduire l’obstruction et prolonger la durée de vie de l’abrasif
  • Offert en deux poids de papier imperméable pour répondre à vos besoins de ponçage spécifiques : endos flexible de poids « A » pour le ponçage de contour et endos de poids « C » durable pour un retrait et un nivellement améliorés des surfaces générales
  • Pour les surfaces planes, à utiliser à la main ou avec un bloc de ponçage