Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
- Hauteur totale132 mm
- Largeur totale76 mm
- Poids1.87 lb
Détails
- Comp. liquideAir
- Options inclusesJauge
- Type de port d’entréeDroit
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Débit d’air maximal71.50 scfm
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Pression de consigne maximale25 psi
- Pression minimale réglée5 psi
- Plage de température de fonctionnement32 à 150 °F
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Sexe portuaireFemme
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Définir la plage de pression5 à 25 psi
- Norme de filetageRc