Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.661 po
- Largeur intérieure0.225 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.05 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.129 po
- Diamètre du rouleau1/4 po
- Résistance à la traction2000 lb
- Poids2.77 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas06B /3/8 po
- Numéro de catalogue du fabricant06B-1X10FT
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureMétrique
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieNorme britannique
- Normes respectéesBS 228, DIN 8187, ISO 606
- CUP_NON716647415984
Aperçu
- Prix au pied