Motion
21015
Lubrifiant antigrippant à usage général - 15 oz, cartouche, couleur : cuivre
N° D’ARTICLE MI02101528
N° MFR21015
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant antigrippant à usage général - 15 oz, cartouche, couleur : cuivre
N° D’ARTICLE MI02101528
N° MFR21015
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    15 oz
  • Largeur
    2.1900 po

Détails

  • Type antigrippant
    Composé
  • Matériau de base
    Graisse de base synthétique, flocons de cuivre pur
  • Couleur
    Cuivre
  • Composition
    Cuivre, mélange non dangereux
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Température de fonctionnement maximale
    1800 °F
  • Plage de température
    Maximum de +1800 °F
  • Type
    Usage général
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Température de travail
    1800 °F

Aperçu

Description du fabricant
21015 15OZ PLAQUE EN CUIVRE