Motion
LFR50/8-6-2RS-RB

INA (SCHAEFFLER)
LFR50/8-6-2RS-RB

Rouleau de fourche à rainure en V - 24 mm de diamètre, 11 mm de largeur, diamètre de diamètre de 8 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02104932
N° MFRLFR50/8-6-2RS-RB
Prix371.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
LFR50/8-6-2RS-RB

Rouleau de fourche à rainure en V - 24 mm de diamètre, 11 mm de largeur, diamètre de diamètre de 8 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02104932
N° MFRLFR50/8-6-2RS-RB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix371.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Angle de rainure
    30 °
  • Point Diamètre  
    22.8 mm
  • Rouleau Diamètre  
    24 mm
  • Rouleau Largeur  
    11 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3670 N
  • Capacité de charge statique radiale
    2280 N
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Série
    LFR50/8
  • CUP_NON
    4054369830149

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE RAIL LFR50/8-6-2RS-RB