Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord1.5
- Distance entre les arbres0.16 po
- Diamètre du moyeu3.9700 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8400 po
- Alésage maximal2.8130 po
- Diamètre extérieur du manchon6.0000 po
- Poids9.10 lb
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Type de composantConcentrateur rigide
- Matériau du concentrateurAISI 1045
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697904001624
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
- SérieF
- Profil de la dentCouronne de rayon courbée variée
- Capacité de couple18900 po
- CUP_NON697904001624