Motion
Dégraissant robuste II 15oz

CRC INDUSTRIES
Heavy Duty Degreaser II 15oz

Dégraissant puissant II, 15 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02107097
N° MFRHeavy Duty Degreaser II 15oz
Prix32.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Heavy Duty Degreaser II 15oz

Dégraissant puissant II, 15 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02107097
N° MFRHeavy Duty Degreaser II 15oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    392°F
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 20 onces
  • Point de congélation
    -121°F
  • Hauteur
    9.25 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Gravité spécifique
    0.839
  • Contenu en COV
    96.05
  • Poids
    1.33 lb
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Apparence
    Liquide blanc clair
  • Type de base
    Distillat de pétrole
  • Couleur
    Effacer
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Résistance diélectrique
    42,100 V
  • Caractéristiques et avantages
    • Non conducteur et non corrosif • Homologué NSF K1, K2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille • Formule sans COV • Aucune accumulation de résidus
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    185 °F
  • Formulaire
    Vaporisateur en aérosol
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    078254031200
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Dioxyde de carbone
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Légère hydrocarbure
  • CUP_NON
    078254031200

Aperçu

Description du fabricant
03120 HD DÉGRAISSANT II SANS CHLORE AER20OZ
  • Non conducteur et non corrosif
  • Homologué NSF K1, K2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
  • Formule sans COV
  • Aucune accumulation de résidus