Motion
N06-2

TIMKEN
N06-2

Contre-écrou de roulement série N - 1.173-18 po de diamètre extérieur, 1-3/4 po de diamètre extérieur, 1-1/2 po de diamètre extérieur, 13/32 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI02107883
N° MFRN06-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
N06-2

Contre-écrou de roulement série N - 1.173-18 po de diamètre extérieur, 1-3/4 po de diamètre extérieur, 1-1/2 po de diamètre extérieur, 13/32 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI02107883
N° MFRN06-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    1.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Largeur totale
    1.4063 po
  • Filetage Taille  
    1.173-18 po
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    TW106
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    N
  • CUP_NON
    053893000756

Aperçu

Description du fabricant
N06 NUT