Motion
HA316

NTN
HA316

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.6875 po, longueur totale 59 mm, taille de filetage M80 x 2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02109122
N° MFRHA316
Prix333.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HA316

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.6875 po, longueur totale 59 mm, taille de filetage M80 x 2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02109122
N° MFRHA316

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix333.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.6875 po
  • Diamètre extérieur
    105 mm
  • Global Longueur  
    59 mm
  • Filetage Taille  
    M80 x 2
  • Poids
    2.394 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.99.6510
  • Comprend
    Adaptateur, manchon avec rondelle de blocage
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN16
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW16
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359069037
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HA
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    4547359069037

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR HA316
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage