Motion
LRT303526
Anneau intérieur - Alésage de 30 mm, D.E. de 35 mm
N° D’ARTICLE MI02109153
N° MFRLRT303526
Prix23.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 30 mm, D.E. de 35 mm
N° D’ARTICLE MI02109153
N° MFRLRT303526
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
Prix23.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    26 mm
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le LRT303526 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur totale de 26 mm et un poids de 0.11 lb, adaptée aux machines nécessitant une largeur accrue et un support de roulement à aiguilles fiable.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT303526
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT

Aperçu

Description du fabricant
LRT30X35X26 BRG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté