Motion
PP207

NTN
PP207

Corps de palier à semelle - base à deux boulons, construction estampée, acier pressé
N° D’ARTICLE MI02115780
N° MFRPP207
Prix22.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
PP207

Corps de palier à semelle - base à deux boulons, construction estampée, acier pressé
N° D’ARTICLE MI02115780
N° MFRPP207
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
Prix22.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    1.5625 po
  • Largeur de la base
    1.6563 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.1875 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.2500 po, 1.3125 po, 1.3750 po, 1.4375 po, 35 mm
  • Global Hauteur  
    3.0625 po
  • Global Longueur  
    5.0938 po
  • Global Largeur  
    1.5313 po
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Balle
  • Revêtement de finition
    Oxyde de zinc
  • Construction du logement
    Estampage
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529577378
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    PP
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • CUP_NON
    4547359156935

Aperçu

Description du fabricant
PP207 BLOC D’OREILLER