Motion
TF26020
Lubrifiant Tri-Flow - Bouteille sans aérosol de 1 gal, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02127946
N° MFRTF26020
Prix146.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant Tri-Flow - Bouteille sans aérosol de 1 gal, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02127946
N° MFRTF26020

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix146.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Poids
    9.00 lb

Détails

  • Application
    Usage général
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Brun
  • Composition
    2-Methoxymethylethoxypropanol, acétate d’amyle, solvant aliphatique lourd, huile de pétrole naphténique lourd, huile paraffine lourd, huile naphténique
  • Type de contenant
    Cruche
  • Caractéristiques et avantages
    • Un lubrifiant de qualité supérieure à viscosité légère qui permet une pénétration profonde dans les pièces mobiles difficiles à atteindre • Les huiles de pétrole de haute qualité offrent une lubrification optimale à des températures et à une humidité extrêmes (-60°F à 475°F) • Les solvants formulés adoucissent et éliminent la saleté et les contaminants, tandis que les additifs spéciaux déplacent l’humidité et empêchent la rouille et la corrosion • Formulé avec du PTFE
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    475 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -60 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à 475 °F
  • Types de produits
    Lubrifiant avec PTFE
  • Plage de température
    -60 à 475 °F
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    032053260209
  • Température de travail
    -60 à 475 °F

Aperçu

Description du fabricant
TF260201 LUBRIFIANTS À TROIS DÉBITS/1 GAL
  • Un lubrifiant de qualité supérieure à viscosité légère qui permet une pénétration profonde dans les pièces mobiles difficiles d’accès
  • Les huiles à base de pétrole de haute qualité offrent une lubrification optimale à des températures et à une humidité extrêmes (-60°F à 475°F)
  • Les solvants formulés ramollissent et éliminent la saleté et les contaminants, tandis que les additifs spéciaux déplacent l’humidité et empêchent la rouille et la corrosion
  • Formulé avec du PTFE