Motion
S00767
Inhibiteur de corrosion ou de rouille – 11 oz, boîte d’aérosol, non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI02127961
N° MFRS00767
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Inhibiteur de corrosion ou de rouille – 11 oz, boîte d’aérosol, non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI02127961
N° MFRS00767

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    11 oz
  • Poids
    0.99 lb

Détails

  • Certification
    MIL-C-23411
  • Couleur
    Jaune
  • Composition
    À base d’huile
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Formulaire
    Aérosol
  • Numéro CUP du fabricant
    075577907670
  • Protection intérieure maximale
    15 mois
  • Température maximale
    +302 °F
  • Prop 65
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SC0767000 LUBRIFIANT INTÉRIEUR À LONG TERME 16
  • Une huile de poids moyen formulée pour une excellente lubrification
  • Offre une protection idéale contre la corrosion, un déplacement de l’humidité et des propriétés de pénétration
  • Non tachant et agit jusqu’à 15 mois contre l’humidité et les dommages causés par la corrosion et est non conducteur
  • Idéal pour le stockage des articles à l’intérieur et les articles à expédier
  • Laisse un film ambre montrant la couverture totale de l’objet pulvérisé
  • Sans danger pour les métaux, le caoutchouc, le plastique et les surfaces peintes