Motion
49918
Ensemble de mèches Jobber Length - série 150D , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche la plus petite, taille de mèche Z la plus grande, angle de pointe de 118 °, 26 pièces
N° D’ARTICLE MI02146232
N° MFR49918
Prix244.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de mèches Jobber Length - série 150D , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche la plus petite, taille de mèche Z la plus grande, angle de pointe de 118 °, 26 pièces
N° D’ARTICLE MI02146232
N° MFR49918

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix244.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
  • Longueur de cannelure
    66.68 mm, 69.85 mm, 73.03 mm, 74.61 mm, 77.79 mm, 80.96 mm, 84.14 mm, 87.31 mm, 88.9 mm, 92.08 mm, 95.25 mm, 98.43 mm
  • Plus grande taille de mèche
    Z
  • Longueur totale
    101.6 mm, 104.78 mm, 107.95 mm, 111.13 mm, 114.3 mm, 117.48 mm, 120.65 mm, 123.83 mm, 127 mm, 130.18 mm, 133.35 mm, 98.43 mm
  • Diamètre de la tige
    10.08 mm, 10.26 mm, 10.49 mm, 5.94 mm, 6.05 mm, 6.15 mm, 6.25 mm, 6.35 mm, 6.53 mm, 6.63 mm, 6.76 mm, 6.91 mm, 7.04 mm, 7.14 mm, 7.37 mm, 7.49 mm, 7.67 mm, 8.03 mm, 8.2 mm, 8.43 mm, 8.61 mm, 8.84 mm, 9.09 mm, 9.35 mm, 9.58 mm, 9.8 mm
  • Plus petite taille de mèche
    A

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de pièces
    26
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    150D
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • CUP_NON
    662355499184

Aperçu

Description du fabricant
49918 JEU DE PERCÉE ALPHABÉTIQUE A @ Z