Motion
07-T 450
DISQUE EN FEUTRE À PAS RAPIDE DE 4-1/2 PO, EMBALLAGE 5
N° D’ARTICLE MI02148937
N° MFR07-T 450
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DISQUE EN FEUTRE À PAS RAPIDE DE 4-1/2 PO, EMBALLAGE 5
N° D’ARTICLE MI02148937
N° MFR07-T 450
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Feutre
  • Type de connecteur
    Tampon d’appui
  • Numéro CUP du fabricant
    662980288498
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de montage
    Tampon d’appui
  • Quantité du colis
    5.000
  • Matériau du tampon
    Feutre
  • CUP_NON
    662980288498

Aperçu

Description du fabricant
07T450 DISQUE 4 1/2 A POLIR FEUTRE QUIC
  • Idéal pour les travaux de finition de miroirs; Pour une utilisation sur : aluminium, acier inoxydable, acier; Pour la production de finitions hautement raffinées; Pour l’élimination des égratignures mineures; Pour la production d’un fini miroir; Mise à niveau des finitions no 4 ; Disques en feutre mérinos haute densité résistants pour tous les travaux de finition et de polissage lourds.