Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre1-1/8 po
- Longueur totale3.2 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture0.7874 po
Détails
- MariéNon mêlé
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Torsade standard
- Soies évaséesNon
- Numéro CUP du fabricant662980287316
- Rpm max.25000 tr/min
- Type de montageArborescence
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationÀ utiliser sur : l’acier
- TypeDroit
- CUP_NON662980287316
Aperçu
- Retrait rapide; Longue durée de vie; Parfaitement équilibré; Fil de qualité supérieure; Retrait; Nos brosses métalliques montées sont offertes dans une variété de tailles et de configurations pour s’adapter à de nombreuses applications industrielles sur les meuleuses à matrice, les perceuses électriques ou l’équipement automatisé. Mandrins vendus séparément.