Motion
BROSSE À ROUE MONTÉE DE 13C110 1-3/8 PO

WALTER SURFACE TECH
13C110 1-3/8" MOUNTED WHEEL BRUSH

BROSSE À ROUE MONTÉE DE 1-3/8 PO
N° D’ARTICLE MI02149196
N° MFR13C110 1-3/8" MOUNTED WHEEL BRUSH
Prix17.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
13C110 1-3/8" MOUNTED WHEEL BRUSH

BROSSE À ROUE MONTÉE DE 1-3/8 PO
N° D’ARTICLE MI02149196
N° MFR13C110 1-3/8" MOUNTED WHEEL BRUSH
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
Prix17.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.008 po
  • Diamètre
    1-3/8 po
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    0.2756 po

Détails

  • Marié
    Non mêlé
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Soies évasées
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662980288788
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Arborescence
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    À utiliser sur : l’acier
  • Type
    Roue
  • CUP_NON
    662980288788

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À ROUE MONTÉE DE 13C110 1-3/8 PO
  • Longue durée de vie; Parfaitement équilibré; Fil de qualité supérieure; Nettoyage de structures métalliques; Nettoyage de tuyaux, de tubes et de rampes; Nettoyage général de surface; Nos brosses métalliques montées sont offertes dans une variété de tailles et de configurations pour s’adapter à de nombreuses applications industrielles sur les meuleuses à matrice, les perceuses électriques ou l’équipement automatisé. Mandrins vendus séparément.