Motion
13-C 130
BROSSE À ROUE MONTÉE DE 2-3/4 PO
N° D’ARTICLE MI02149199
N° MFR13-C 130
Prix28.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BROSSE À ROUE MONTÉE DE 2-3/4 PO
N° D’ARTICLE MI02149199
N° MFR13-C 130
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
Prix28.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre
    2-3/4 po
  • Longueur totale
    10.4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    0.5906 po

Détails

  • Marié
    Non mêlé
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Torsade standard
  • Soies évasées
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662980003916
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Arborescence
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    À utiliser sur : l’acier
  • Type
    Roue
  • CUP_NON
    662980003916

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE DE ROUE 13C130 MTD : 2-3/4 PO X 0,020
  • Retrait rapide; Longue durée de vie; Parfaitement équilibré; Fil de qualité supérieure; Retrait; Nos brosses métalliques montées sont offertes dans une variété de tailles et de configurations pour s’adapter à de nombreuses applications industrielles sur les meuleuses à matrice, les perceuses électriques ou l’équipement automatisé. Mandrins vendus séparément.