Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.02 po
- Diamètre3 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
- Longueur de la garniture0.7087 po
Détails
- MariéNon mêlé
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soieNœud - Torsade standard
- Soies évaséesNon
- Numéro CUP du fabricant662980008157
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de montageFileté
- Nombre de lignes1
- Type de produitBrosses à godet
- SpécificationVendu individuellement
- CUP_NON662980008157
Aperçu
- Action de brossage agressive; équilibre parfait; bague de soutien de sécurité; action lisse; fil de qualité supérieure; brossage, ébavurage, retrait; nettoyage haute performance des grandes surfaces.