Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.02 po
- Diamètre4 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
- Longueur de la garniture0.9843 po
Détails
- MariéNon mêlé
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Torsade standard
- Soies évaséesNon
- Numéro CUP du fabricant662980107294
- Rpm max.8600 tr/min
- Type de montageFileté
- Nombre de lignes1
- Type de produitBrosses à godet
- SpécificationVendu individuellement
- CUP_NON662980107294
Aperçu
- Action de brossage agressive; équilibre parfait; bague de soutien de sécurité; action lisse; fil de qualité supérieure; brossage, ébavurage, retrait; nettoyage haute performance des grandes surfaces.