Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon8 pi
- Taille maximale du disque7 po
- Hauteur totale6.5 po
- Longueur totale27 po
- Largeur totale7.5 po
- Arbre Taille5/8 po
- Poids de l’outil15 lb
- Poids15 lb
Détails
- Intensité2400 W
- Double isolation ou mise à la terreDouble isolation et mise à la terre
- Style de poignéeErgonomique
- Style d'accélérateur de poignéeQueue de rat
- Code d’harmonisation8467.29.00
- ComprendProtège-roue, poignée latérale, bride intérieure, écrou avant Quick-R.
- Commutateur verrouillé ou non verrouilléInterrupteur de verrouillage
- Numéro de catalogue du fabricant30A170
- Numéro CUP du fabricant662980140017
- Vitesse maximale8500 tr/min
- Nombre de pièces1
- Puissance nominale2300 W
- Source d’alimentationAvec cordon
- CUP_NON662980140017
- Tension120 V
Aperçu
- Porte de service de brosse à charbon
- Boîtier d'engrenage à profil inférieur
- Moteur plus puissant, protection DUSTGUARD améliorée
- Nouvelle conception ergonomique avec poignée arrière rotative
- Protection réglable sans outil et verrouillage de la broche; meulage lourd, retrait des soudures, biseautage
- Travaux de surface, brossage électrique
- Ces meuleuses angulaires industrielles pleine grandeur offrent maintenant encore plus de puissance et de vitesse pour effectuer des travaux de meulage et de finition plus rapidement et avec moins d’effort. Un moteur de qualité bien établi et reconnu se traduit par moins de chaleur et un taux d’élimination plus élevé sous charge. Ces meuleuses resteront sur le travail plus longtemps dans les applications les plus exigeantes telles que le biseautage, le meulage et le retrait des soudures lourdes.