Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Extérieur Diamètre37 mm
- Global Largeur16 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.08 lb
Détails
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Anneau intérieur compatibleJR25x30x17
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles à godet HK3016 est doté d’un diamètre d’alésage de 30 mm, d’un type de fermeture ouverte, d’une construction à godet étiré à bout ouvert, d’un diamètre extérieur de 37 mm, d’une largeur totale de 16 mm et d’un poids de 0.08 lb, ce qui le rend adapté aux boîtes de vitesses automobiles, aux compresseurs et aux machines industrielles.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Rpm max.11000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieHK
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.1, DIN 618, ISO 3245
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- CUP_NON605790199493