Motion
HE 309

SKF
HE 309

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 1.5000 po, longueur totale 39 mm, taille de filetage M45x1.5
N° D’ARTICLE MI02166078
N° MFRHE 309
Prix60.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HE 309

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 1.5000 po, longueur totale 39 mm, taille de filetage M45x1.5
N° D’ARTICLE MI02166078
N° MFRHE 309

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix60.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    2.5591  po
  • Global Longueur  
    39 mm
  • Largeur totale
    1.5354 po
  • Filetage Taille  
    M45x1.5
  • Poids
    0.59 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB9)
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM9
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB9
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HE
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316570738445

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE D’ADAPTATEUR HE 309