Motion
PF203

NTN
PF203

Boîtier à montage sur bride - Bride ronde à trois boulons, étampage, acier, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02166139
N° MFRPF203
Prix16.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
PF203

Boîtier à montage sur bride - Bride ronde à trois boulons, étampage, acier, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02166139
N° MFRPF203

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.5000 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    0.6875 po, 17 mm
  • Profondeur globale
    9/16 po
  • Diamètre de la longueur totale
    3.1875 po
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    AEL202-009W3, AEL202-010W3, AS202-009, AS202-010, JEL202-009, JEL202-010
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Estampage
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359156058
  • Type de montage
    Rond à trois boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Série
    PF
  • CUP_NON
    4547359156058

Aperçu

Description du fabricant
PF203 BRG