Motion
PF205

NTN
PF205

Boîtier à montage sur bride - Bride ronde à trois boulons, étampage, acier, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02166141
N° MFRPF205
Prix30.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
PF205

Boîtier à montage sur bride - Bride ronde à trois boulons, étampage, acier, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02166141
N° MFRPF205
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
Prix30.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.2656 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.9844 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    0.8125 po, 0.8750 po, 0.9375 po, 1.0000 po, 25 mm
  • Profondeur globale
    23/32 po
  • Diamètre de la longueur totale
    3.7500 po
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    AEL205-013W3, AEL205-014W3, AEL205-015W3, AEL205-100W3, AS205-013, AS205-014, AS205-015, AS205-100, JEL205-013, JEL205-014, JEL205-015, JEL205-100
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Estampage
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359156072
  • Type de montage
    Rond à trois boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Série
    PF
  • CUP_NON
    4547359156072

Aperçu

Description du fabricant
PF205 BRG