Motion
01080
Rouleau d'essuie-tout Kleenex - 1 épaisseur, 8 po de largeur, 7.9 po de diamètre, rouleau de 425 pi de longueur, 12 rouleaux, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02168250
N° MFR01080
Prix13.03 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau d'essuie-tout Kleenex - 1 épaisseur, 8 po de largeur, 7.9 po de diamètre, rouleau de 425 pi de longueur, 12 rouleaux, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02168250
N° MFR01080

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix13.03 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau
    7.9 po
  • Longueur du rouleau
    425 pi
  • Largeur de la serviette
    8 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Comprend des fibres recyclées
    Comprend des fibres recyclées
  • Numéro CUP du fabricant
    10036000010807
  • Répond aux normes de l’industrie par
    EPA, EcoLogo, FSC
  • Nombre de rouleaux
    12
  • Type de rouleau d’essuie-tout
    Enroulé dur
  • Clair ou à motif
    Simple
  • Pli
    1
  • Rouleau ou feuilles
    Rouleau
  • CUP_NON
    10036000010807

Aperçu

Description du fabricant
01080 ESSUIE-MAINS EN ROULEAU DENSE KLEENEX
  • POCHES D’AIR® absorbent beaucoup d’eau rapidement, pour un séchage supérieur des mains
  • Serviette douce de qualité supérieure avec motif en relief
  • Conforme aux normes de l’EPA avec un minimum de 40 % de déchets post-consommation. Diamètre du noyau de 1.5 po et diamètre du rouleau de 7.9 po
  • Couleur : Blanc

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté