Motion
01804
Scott® Feuille d’essuie-tout - 1 épaisseur, 9-1/5 po de largeur, 9-2/5 po de longueur, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02168260
N° MFR01804
Prix4.14 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scott® Feuille d’essuie-tout - 1 épaisseur, 9-1/5 po de largeur, 9-2/5 po de longueur, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02168260
N° MFR01804

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4.14 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la serviette
    9-2/5 po
  • Largeur de la serviette
    9-1/5 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Comprend des fibres recyclées
    Comprend des fibres recyclées
  • Numéro CUP du fabricant
    10036000018049
  • Répond aux normes de l’industrie par
    EPA, EcoLogo, FSC
  • Style de pliage d’essuie-tout
    Pliage multiple
  • Clair ou à motif
    Simple
  • Pli
    1
  • Rouleau ou feuilles
    Feuilles
  • Nombre total d’essuie-mains
    4000
  • CUP_NON
    10036000018049

Aperçu

Description du fabricant
01804 SCOTT M-FOLD BLANC
  • Les poches absorbantes absorbent beaucoup d’eau rapidement pour un séchage supérieur des mains
  • S’insère dans n’importe quel distributeur d’essuie-mains à plis multiples
  • Conforme aux normes EPA, certifié FSC et EcoLogo
  • Couleur : Blanc

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon