Motion
34721
Lingette nettoyante pour laboratoire/utilisation précise Kimtech Science – Traitée, mouchoir, 2 épaisseurs, type de boîte Pop-up, nombre de lingettes : 90
N° D’ARTICLE MI02168280
N° MFR34721
Prix14.23 $/unité
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lingette nettoyante pour laboratoire/utilisation précise Kimtech Science – Traitée, mouchoir, 2 épaisseurs, type de boîte Pop-up, nombre de lingettes : 90
N° D’ARTICLE MI02168280
N° MFR34721

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.23 $/unité

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’essuyage
    16.6 po
  • Largeur d’essuyage
    14.7 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    3-Ply
  • Type de lingette de nettoyage
    Utilisation en laboratoire/précision
  • Couleur
    Blanc
  • Nombre de lingettes
    90
  • Pli
    2
  • Surfaces nettoyées
    Verre, métal
  • Traité ou sec
    Traité
  • CUP_NON
    10036000347217
  • Essuyer le matériau
    Tissu

Aperçu

Description du fabricant
34721 KAYDRY(R) EX-G BLANC
  • Offre une combinaison unique de douceur des tissus peu pelucheux et d’absorption multicouches
  • Parfait pour une multitude de tâches délicates
  • Capacité d’absorption multicouches : essuie les liquides et la poussière
  • Les lingettes sont propres et très peu pelucheuses et peuvent être extraites
  • Couleur : Blanc

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon