Motion
05930
Lingette de nettoyage pour polissage des métaux – sèche, Hydroknit, type de boîte Pop-up, nombre de lingettes : 400
N° D’ARTICLE MI02168307
N° MFR05930
Prix32.27 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lingette de nettoyage pour polissage des métaux – sèche, Hydroknit, type de boîte Pop-up, nombre de lingettes : 400
N° D’ARTICLE MI02168307
N° MFR05930

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.27 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’essuyage
    16.8 po
  • Largeur d’essuyage
    9.1 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Unicouche
  • Type de lingette de nettoyage
    Polissage du métal
  • Couleur
    Rouge
  • Nombre de lingettes
    400
  • Surfaces nettoyées
    Métal
  • Traité ou sec
    Sèche
  • CUP_NON
    10036000059301
  • Essuyer le matériau
    Hydroknit
  • Présentation des lingettes
    Rouleau de tirage central

Aperçu

Description du fabricant
05930 WYPALL(R) X80 ROUGE 80/BX 5BX/CAISSE
  • Fabriqué avec le matériau breveté HYDROKNIT de Kimberly Clark à absorption rapide
  • Plus doux et plus absorbant que jamais
  • Livre pour livre absorbe plus d’eau et d’huile que les chiffons d’atelier de location
  • Garantie plus rentable que les chiffons ou les serviettes d’atelier de location
  • Idéal pour l’essuyage intensif, la préparation de surfaces avec des solvants et le nettoyage de copeaux métalliques et de surfaces rugueuses Produit illustré en blanc.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté