Motion
12T2000C2

BROWNING
12T2000C2

Pillow Block Take-Up Frame - SF Series, Saddle Mount Type, 12.0000 in Travel, 29.0000 in Bolt Center, 31.0000 in Length, 5.2500 in Height, 4.5000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI02171661
N° MFR12T2000C2
Prix8,962.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
12T2000C2

Pillow Block Take-Up Frame - SF Series, Saddle Mount Type, 12.0000 in Travel, 29.0000 in Bolt Center, 31.0000 in Length, 5.2500 in Height, 4.5000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI02171661
N° MFR12T2000C2
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
Prix8,962.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    4.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    29.0000 po
  • Hauteur totale
    5.2500 po
  • Global Longueur  
    31.0000 po
  • Voyage  
    12.0000 po
  • Poids
    55 lb

Détails

  • Type de cadre
    Montage sur selle
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289541294
  • Série
    SF

Aperçu

Description du fabricant
12T2000C2 CADRE À EMPORTER