Motion
QF250XPB

LOVEJOY INC
QF250XPB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 250, mâchoire droite, 1.5000 po., alésage simple, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02180819
N° MFRQF250XPB
Prix910.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
QF250XPB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 250, mâchoire droite, 1.5000 po., alésage simple, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02180819
N° MFRQF250XPB
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
Prix910.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Code de taille de raccord
    250
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    5.7900 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.1000 po
  • Diamètre extérieur
    7.4800 po
  • Poids
    30.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450052764
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450052764

Aperçu

Description du fabricant
QF250XPB