Motion
206GGH

NTN
206GGH

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7560 po, D.E. 62 mm, largeur 24 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI02194222
N° MFR206GGH
Prix95.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
206GGH

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7560 po, D.E. 62 mm, largeur 24 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI02194222
N° MFR206GGH
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
Prix95.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7560 po
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Poids
    0.639 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    206GGH ROULEMENT À BILLES
  • Description longue
    Le 206GGH est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 0.7560 po, un alésage droit, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 24 mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    206GGH
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359517446
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359517446

Aperçu

Description du fabricant
206GGH ROULEMENT À BILLES