Motion
AN18

NTN
AN18

Contre-écrou de roulement - Filetage 3.5270-12 , diamètre extérieur 4.7244 po, diamètre extérieur 4.2520 po, largeur 0.6299 po, acier
N° D’ARTICLE MI02194256
N° MFRAN18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AN18

Contre-écrou de roulement - Filetage 3.5270-12 , diamètre extérieur 4.7244 po, diamètre extérieur 4.2520 po, largeur 0.6299 po, acier
N° D’ARTICLE MI02194256
N° MFRAN18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    4.2520 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.7244 po
  • Largeur totale
    0.6299 po
  • Filetage Taille  
    3.5270-12
  • Poids
    1.31 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    AW18
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    UN

Aperçu

Description du fabricant
AN18