Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur1/8 po
Détails
- ApplicationCoupe, meulage léger
- Type d’arbreNon fileté
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- GradeGrossière
- Numéro de grain24
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.13300 tr/min
- Quantité du colis25
- Garantie6 mois
- Dureté des rouesR
- Type de roueType 27
Aperçu
- Longue durée de vie
- Pour l’industrie du pipeline
- Conçu et fabriqué pour effectuer à la fois la coupe et le meulage léger
- Épaisseur : 1/8”
- Régime max. : 13,300