Motion
41681764
Tuyau d’air et de liquide de refroidissement - 4.0000 po de diamètre intérieur, 36.0000 po de longueur de tuyau, pression de service de 12 psi, plage de température de -40 à 257 °F
N° D’ARTICLE MI02240886
N° MFR41681764
Prix289.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau d’air et de liquide de refroidissement - 4.0000 po de diamètre intérieur, 36.0000 po de longueur de tuyau, pression de service de 12 psi, plage de température de -40 à 257 °F
N° D’ARTICLE MI02240886
N° MFR41681764
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
Prix289.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    4.0000 po
  • Longueur du tuyau
    36.0000 po

Détails

  • Type de tuyau
    Tuyau d’air et de liquide de refroidissement
  • Numéro CUP du fabricant
    072053133165
  • Plage de température
    -40 à 257 °F
  • CUP_NON
    072053133165
  • Pression de service
    12 psi

Aperçu

Description du fabricant
RAYURE VERTE II FLEXIBLE 4" 24264