Motion
ALC-12PPJ

RAYOVAC
ALC-12PPJ

Batterie standard - C, Chimie : alcaline, 1.5 volts, Qté par paquet : 12
N° D’ARTICLE MI02242515
N° MFRALC-12PPJ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RAYOVAC
ALC-12PPJ

Batterie standard - C, Chimie : alcaline, 1.5 volts, Qté par paquet : 12
N° D’ARTICLE MI02242515
N° MFRALC-12PPJ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    C
  • Hauteur
    4.6
  • Taille standard du bloc-batterie
    12
  • Largeur
    8.1

Détails

  • Capacité de la batterie
    7316 mAh
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Type de batterie
    Batterie jetable
  • Tension de la batterie
    1.5
  • Caractéristiques et avantages
    • La boîte de rangement refermable garde les piles bien rangées• Prix par paquet
  • Quantité du colis
    12
  • Rechargeable ou jetable
    Jetable

Aperçu

Description du fabricant
ALCALIN ULTRAPRO TAILLE ALC-12PP C
  • La boîte de rangement refermable maintient les piles bien rangées
  • Prix par paquet