Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
Détails
- ConcentrationPrêt à l’emploi
- Caractéristiques et avantages• Le désinfectant à base d’ammonium Quat est efficace contre les bactéries, y compris Salmonella Choleraesuis, Pseudomonas Aeruginosa et Staphylococcus Aureus sur les surfaces dures• Également efficace contre le virus HIV-1 (SIDA)• Formulé pour nettoyer et désinfecter tout en laissant un désodorisant, parfum de pin• Idéal pour une utilisation dans pratiquement tous les programmes d’assainissement institutionnels ou commerciaux pour le contrôle des maladies et des germes responsables des odeurs• Peut être utilisé sur pratiquement toutes les surfaces lavables comme la porcelaine, tuile, émail, métal, planchers résilients, stratifiés et surfaces peintes• Ne ternira pas et n’enlèvera pas les finis de plancher ou les cires résistants aux détergents
- FormulaireLiquide
- ParfumPin
Aperçu
- Le désinfectant à base d’ammonium Quat est efficace contre les bactéries, y compris Salmonella Choleraesuis, Pseudomonas Aeruginosa et Staphylococcus Aureus, sur les surfaces dures
- Également efficace contre le VIHHIV-1 (SIDA)
- Formulé pour nettoyer et désinfecter tout en laissant un parfum de pin frais et désodorisant
- Idéal pour une utilisation dans pratiquement tous les programmes d’assainissement institutionnels ou commerciaux pour le contrôle des maladies et des germes responsables des odeurs
- Peut être utilisé sur pratiquement toutes les surfaces lavables comme la porcelaine, les carreaux, l’émail, le métal, les planchers résilients, les stratifiés et les surfaces peintes
- Ne ternira pas et n’enlèvera pas les finis de plancher ou les cires résistants aux détergents