Motion
0351
Poste de nettoyage de lentilles jetables - Jetable, antibuée, antistatique, non abrasif, sans silicone, 12 x 4-3/4 x 3-1/4 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI02242931
N° MFR0351
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poste de nettoyage de lentilles jetables - Jetable, antibuée, antistatique, non abrasif, sans silicone, 12 x 4-3/4 x 3-1/4 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI02242931
N° MFR0351
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de la station
    3-1/4 po
  • Dimensions du poste
    12 x 4-3/4 x 3-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la station
    12 po
  • Largeur de la station
    4-3/4 po

Détails

  • Type de nettoyant
    Sans silicone
  • Matériel
    Plastique
  • Type de montage
    Mur
  • Capacité de la pompe
    8 oz
  • Propriétés de la solution
    Antibuée, antistatique, non abrasive
  • Style de station
    Jetable

Aperçu

Description du fabricant
STAT DE NETTOYAGE JETABLE EN PLASTIQUE 0351