Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur12 oz
- Poids1.021 lb
Détails
- Teneur en alcoolNon
- Teneur en ammoniacNon
- ApplicationPour prévenir la corrosion et desserrer les pièces rouillées et gelées.
- Type de fluide automobilePulvérisateur de lubrifiant pénétrant
- Type de produit chimiqueSolvant
- Teneur en chloreNon
- Type de nettoyantSolvant
- CouleurOpaque
- ConcentrationRTU
- InflammabilitéExtrêmement inflammable
- Point d’éclairS.O.
- Action de mousseAction moussante
- À utiliser avecAutomobile
- FormulaireAérosol
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurLes deux
- Délai d’approvisionnement du fabricant5-7 jours
- Numéro CUP du fabricant723783210793
- Répond aux normes de l’industrie parNA
- Quantité du colis12 par caisse
- Types de produitsEntretien du véhicule
- ParfumSolvant
- Sans solvantNon
- Action de pulvérisationOui
- Surfaces nettoyéessurfaces métalliques
- CUP_NON10723783210790
Aperçu
- Prévient la corrosion et déplace l’humidité; pénètre et lubrifie; arrête les grincements; déloge les pièces rouillées et gelées