Spécifications
Dimensions
- Comp. de la taille de la poignée de soupape2-1/2 à 5 po
Détails
- CouleurRouge
- ÉtiquetageAucune étiquette
- MatérielPolypropylène
- Normes respectéesANSI Z353.1
- Type d’équipement de vanneRobinet-vanne
Aperçu
- Le couvercle de soupape est constitué de deux demi-lunes aplaties qui couvrent complètement la roue de la soupape
- Plastique polypropylène rouge résistant
- Entièrement diélectrique, très résistant aux fissures et à l’abrasion
- Résistant aux variations de température extrêmes de -50°F à 360°F (-46° C à 183° C)