Motion
01728
Tube fluorescent linéaire tubulaire (T) - fluorescent, forme d’ampoule tubulaire (T), 17 W, 1200 lm, durée de vie de l’ampoule de 20000 h
N° D’ARTICLE MI02243661
N° MFR01728
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tube fluorescent linéaire tubulaire (T) - fluorescent, forme d’ampoule tubulaire (T), 17 W, 1200 lm, durée de vie de l’ampoule de 20000 h
N° D’ARTICLE MI02243661
N° MFR01728
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    1 po
  • Longueur totale
    24 po
  • Puissance
    17 W

Détails

  • Type de base
    2-Pin
  • Durée de vie de l’ampoule
    20000 h
  • Forme d’ampoule
    Tube (T)
  • Couleur
    Blanc
  • Température de la couleur
    4100 K
  • Code de lampe
    T8
  • Sortie lumineuse
    1200 lm
  • Technologie d’éclairage
    Fluorescent

Aperçu

Description du fabricant
01728 F17T8/741