Motion
W34

NTN
W34

Rondelle de blocage de roulement - 6.7820 po de diamètre intérieur, 9.0630 po de diamètre extérieur, 8.0310 po de diamètre de la face, acier
N° D’ARTICLE MI02288754
N° MFRW34
Prix72.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
W34

Rondelle de blocage de roulement - 6.7820 po de diamètre intérieur, 9.0630 po de diamètre extérieur, 8.0310 po de diamètre de la face, acier
N° D’ARTICLE MI02288754
N° MFRW34
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
Prix72.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6.7820 po
  • Visage Diamètre  
    8.0310 po
  • Tang Largeur  
    0.5200 po; 13.208 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    AN34A
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    7318.21.0090
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359247343
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Pinces  
    19
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    W
  • CUP_NON
    4547359247343

Aperçu

Description du fabricant
W34 BRG