Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1.25 po
- Hauteur totale41.40 mm
- Longueur totale1.6300 po
- Largeur totale1.690 po
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
Détails
- Matériau du roulementAluminium
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Type de fermetureFermé
- Capacité de charge dynamique265 lbf
- Type de boîtierBride
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesureImpériale
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Type de bloc d’oreillerBloc de bride - Roulement simple
- SérieSuper intelligent SS6UFB