Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre9 mm
- Extérieur Diamètre13 mm
- Global Largeur8 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.01 lb
Détails
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Description longueLe HK0908 est un roulement à aiguilles à cuvette étiré avec un diamètre d’alésage de 9 mm, un type de fermeture ouverte, une conception à extrémités ouvertes, un diamètre extérieur de 13 mm, une largeur totale de 8 mm et un poids de 0.01 lb, idéal pour les petits appareils de précision.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Rpm max.25000 tr/min
- Nombre de lignesUn
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +140 °C
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieHK
- Normes respectéesDIN 618-1/ISO 3245
- Type de roulementRoulement à roulement à aiguille pour godet tiré à bout ouvert
- CUP_NON4012802437102
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Schaeffler Universal Spherical Roller Bearings for Pulp & Paper FlyerSchaeffler's H140 and T52BW designations incorporate specialized features for spherical roller bearings 320 mm and larger used in paper machines. They enhance load capacity and sealing performance under high speeds and heavy loads. They also extend service life in demanding, moisture‑prone operating environments.
View flyer
Schaeffler Solutions for Mining Conveyor Systems BrochureIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
View brochure
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry BrochureMetallurgical production and processing environments place extreme stress on equipment and components. High temperatures, heavy loads, contamination, and continuous operation demand exceptional durability, reliability, and operational safety.
View brochure
Schaeffler Induction Heater BrochureThe Schaeffler iDuctor is a professional-quality handheld too for flameless heating of parts and workpieces using medium-frequency technology. Perfect for use in workshops and on Job sites, iDuctor eliminates the hazards of open flames to make sure you get the job done right.
View brochure